Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5MMA7 -magneettinen Dpst-kela 240v | AE4RKU

APPROVED VENDOR 5MMA7 Rele Magneettinen Dpst Kela 240v

Varastossa
Tuote: AE4RKU Malli: 5MMA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Käämin voltit240
Syvyys2-1 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC30
Korkeus2.25 "
HP1.5
Inrush VA24
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V125
AsennusYleismaailmallinen
Resistiiviset ampeerit @ 120V30
Resistiiviset ampeerit @ 277V30
Kytkimen tyyppiDPST
TyyppiMagneettinen
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.8
Laivan pituus (cm)8.3
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyden kuorman ampeerit @ 277 V (30)
    • Pidä kiinni VA: sta (12)
    • Lukittu roottorin vahvistin @ 277VAC (125)
    • Resistiiviset vahvistimet @ 240V (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MMA5 Magneettinen Dpst-kela 24v | AE4RKR 5MMA524€23.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA7 Rele Magneettinen Dpst Kela 240v
€10.63 / yksikkö