Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 4FPRN12 Kääntyvä 1/2 NPT 3/8 Työnnä 1-21 / 25 tuumaa | AH7KRJ 36VJ33

NUMATICS 4FPRN12 Kääntyvä 1/2" NPT 3/8" Push In 1-21/25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7KRJ Malli: 4FPRN12Ristiviite: 36VJ33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätö kääntyvä
elinAnodisoitu alumiini
CFM140
Tilavuuskerroin2.5
Tuloaukko1 / 2 "NPT
Pituus2 41 / 50 "
Maks. Käyttö PSI175
Maks. Lämpötila160-astetta F
Poistoportti3/8 "työntö sisään
Painealue0 - 175 psi
Kierto360 Tutkinnot
KevätRuostumaton teräs
Leveys1 21 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuden säätö: Ruuvimeisseli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMTilavuuskerroinPituusLeveysHinta
NUMATICS 0FCRN kääntyvä 10-32 UNF 8/9 tuumaa pituus 31/50 tuumaa leveys | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€32.22
NUMATICS 0FPRN4 Kääntyvä 10-32 UNF 1/8" Push In | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€61.71
NUMATICS 0FPRN5 Kääntyvä 10-32 UNF 5/32" Push In | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "€52.53
NUMATICS 1FCRN kääntyvä 1/8" NPT 1-23/50 tuuman pituus | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€31.55
NUMATICS 1FPRN5 Kääntyvä 1/8" NPT 5/32" Push In | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€71.86
NUMATICS 1FPRN8 Kääntyvä 1/8" NPT 1/4" Push In 49/50 tuuman leveys | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€54.84
NUMATICS 2FCRN Kääntyvä 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 tuumaa | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€37.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 4FPRN12 Kääntyvä 1/2" NPT 3/8" Push In 1-21/25 tuumaa
€106.39 / yksikkö