Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 2FCRN Kääntyvä 1/4 NPT 1/4 NPT 1-39 / 50 tuumaa | AH7KRB 36VJ26

NUMATICS 2FCRN kääntyvä 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7KRB Malli: 2FCRNRistiviite: 36VJ26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säätö kääntyvä
elinAnodisoitu alumiini
CFM34
Tilavuuskerroin0.6
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Pituus1 39 / 50 "
Maks. Käyttö PSI175
Maks. Lämpötila160-astetta F
Poistoportti1 / 4 "NPT
Painealue0 - 175 psi
Kierto360 Tutkinnot
KevätRuostumaton teräs
Leveys1 7 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuden säätö: Ruuvimeisseli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMTilavuuskerroinPituusLeveysHinta
NUMATICS 0FCRN kääntyvä 10-32 UNF 8/9 tuumaa pituus 31/50 tuumaa leveys | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€32.22
NUMATICS 0FPRN4 Kääntyvä 10-32 UNF 1/8" Push In | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€61.71
NUMATICS 0FPRN5 Kääntyvä 10-32 UNF 5/32" Push In | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "€52.53
NUMATICS 1FCRN kääntyvä 1/8" NPT 1-23/50 tuuman pituus | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€31.55
NUMATICS 1FPRN5 Kääntyvä 1/8" NPT 5/32" Push In | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€71.86
NUMATICS 1FPRN8 Kääntyvä 1/8" NPT 1/4" Push In 49/50 tuuman leveys | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€54.84
NUMATICS 2FPRN8 Kääntyvä 1/4" NPT 1/4" Push In | AH7KRC 36VJ27 2FPRN8340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€59.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 2FCRN kääntyvä 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 tuumaa
€37.50 / yksikkö