Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 229-908 Nopeuden säätösarja Mark 55 -venttiilit | AC9QTK 3JCF4

NUMATICS 229-908 Speed ​​Control Kit Mark 55 venttiilit

Varastossa
Tuote: AC9QTK Malli: 229-908Ristiviite: 3JCF4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätösarja
ToimintoPoistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
NUMATICS 230-276 Nopeuden säätösarjan pistoke Mark 8 venttiiliä AC9QPC 3JAY2 230-276Venttiiliyksikön sähköliitäntä alustaan ​​tai jakotukiinNopeudenhallintapistokkeen vakiopituus€27.97
NUMATICS 229-664 -nopeudenohjaussarja Mark 15 -sarjan venttiilit | AC9QPV 3JAZ9 229-664Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€120.42
NUMATICS 229-310 -nopeudenohjaussarja Mark 7 -sarja | AC9QTV 3JCG4 229-310Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€161.67
NUMATICS 239-469 Speed ​​Control Kit Mark 3 -sarjan venttiilit | AC9QUU 3JCK2 239-469Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€54.50
NUMATICS 239-209 L2-sarjan venttiilit | AC9QXP 3JCV4 239-209Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€102.94
NUMATICS 239-581 -nopeudenohjaussarja Lo1-sarja | AC9RBE 3JDE6 239-581Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€57.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 229-908 Speed ​​Control Kit Mark 55 venttiilit
€237.80 / yksikkö