Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 230-276 Nopeuden säätösarjan pistoke Mark 8 venttiiliä AC9QPC 3JAY2

NUMATICS 230-276 nopeudensäätösarjan tulppamerkki 8 venttiiliä

Varastossa
Tuote: AC9QPC Malli: 230-276Ristiviite: 3JAY2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenhallintapistokkeen vakiopituus
ToimintoVenttiiliyksikön sähköliitäntä alustaan ​​tai jakotukiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
NUMATICS 229-664 -nopeudenohjaussarja Mark 15 -sarjan venttiilit | AC9QPV 3JAZ9 229-664Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€120.42
NUMATICS 229-908 Nopeuden säätösarja Mark 55 -venttiilit | AC9QTK 3JCF4 229-908Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€237.80
NUMATICS 229-310 -nopeudenohjaussarja Mark 7 -sarja | AC9QTV 3JCG4 229-310Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€161.67
NUMATICS 239-469 Speed ​​Control Kit Mark 3 -sarjan venttiilit | AC9QUU 3JCK2 239-469Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€54.50
NUMATICS 239-209 L2-sarjan venttiilit | AC9QXP 3JCV4 239-209Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€102.94
NUMATICS 239-581 -nopeudenohjaussarja Lo1-sarja | AC9RBE 3JDE6 239-581Poistoilman säädettävä annostelu sylinterin nopeuden säätöä vartenNopeuden säätösarja€57.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 230-276 nopeudensäätösarjan tulppamerkki 8 venttiiliä
€27.97 / yksikkö