Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 11SAD400C000030 Magneettiventtiili 110 / 120vac | AC9QTM 3JCF6

NUMATICS 11SAD400C000030 Solenoidi ilmansäätöventtiili 110/120vac

Varastossa
Tuote: AC9QTM Malli: 11SAD400C000030Ristiviite: 3JCF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€680.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 115 astetta F
Vartalo tyyliPohja asennettuna
CFM18
Tilavuuskerroin0.4
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus1 11 / 16 "
Kokonaispituus4 5 / 16 "
kokonaisleveys1 5 / 16 "
OhittaaLukitsematon huuhtelu
Ohjausportin koko1 / 8 "NPT
Putken koko1 / 8 "
Tehon kulutus4.0W
Painealue0 - 150 psi
SiirtotekniikkaKela ja holkki
Tyhjiöalue0 - 28 "Hg
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueJänniteHinta
NUMATICS 152SA400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1 11 / 16 "1 / 4 ".58 W0 - 150 psi120 VAC€506.95
NUMATICS 152SA400M000061 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€500.38
NUMATICS 11SAD400O000030 Magneettiventtiili 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5 / 16 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 - 150 psi120 VAC€593.89
NUMATICS 11SAD400B000061 Magneettiventtiili 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€587.80
NUMATICS 11DSA400O000030 Magneettiventtiili 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 - 150 psi120 VAC€837.99
NUMATICS 11SAD400E000061 Magneettiventtiili 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€681.08
NUMATICS L01SA4592060T30 Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 120vac | AC9QVA 3JCK8 L01SA4592060T303.125 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F7 / 8 "1 / 8 "4.1W0 - 150 psi120 VAC€211.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 11SAD400C000030 Solenoidi ilmansäätöventtiili 110/120vac
€680.26 / yksikkö