Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.075.0650 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/4-10, pituus 6-1/2 tuumaa | AB3DTU 1RMH2

NUCOR N04100.075.0650 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/4-10, pituus 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DTU Malli: N04100.075.0650Ristiviite: 1RMH2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla6.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00080-3261-450
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4086
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.075.0650 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/4-10, pituus 6-1/2 tuumaa
€16.67 / yksikkö