Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.062.0125 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-11 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 10Pk | AB3DTP 1RME6

NUCOR N04100.062.0125 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 1-1/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB3DTP Malli: N04100.062.0125Ristiviite: 1RME6
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
€27.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00080-3018-450
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7826
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.062.0125 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 1-1/4 tuumaa, 10 pk
€27.06 /pakkaus