Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.056.0550 Hex Cap Screw, Grade 8, 9/16-12 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 5Pk | AB3DTL 1RME3

NUCOR N04100.056.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 9/16-12, pituus 5-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB3DTL Malli: N04100.056.0550Ristiviite: 1RME3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Halkaisija9 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus pään alla5.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00080-2952-450
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko9 / 16-12
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9472
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.056.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 9/16-12, pituus 5-1/2 tuumaa, 5 pk
€24.24 /pakkaus