Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.043.0275 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 7/16-14, pituus 2-3/4 tuumaa, 10 pk | AE9AVL 6HAA0

NUCOR N04100.043.0275 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 7/16-14, pituus 2-3/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE9AVL Malli: N04100.043.0275Ristiviite: 6HAA0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Halkaisija7 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus21 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus pään alla2.75 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko7 / 16-14
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5904
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.043.0275 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 7/16-14, pituus 2-3/4 tuumaa, 10 pk
€15.32 /pakkaus