Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04104.025.0050 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 1/4-20 kierrekoko, 1/2 tuuman koko, 100 pk | AB3MME 1UE36

NUCOR N04104.025.0050 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1/4-20, koko 1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB3MME Malli: N04104.025.0050Ristiviite: 1UE36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00080-2408-452
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko1 / 4-20
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04104.025.0050 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1/4-20, koko 1/2 tuumaa, 100 pk
€21.97 /pakkaus