Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4300-38 huuhteluhuuhteluainesarja Kirkas | AG9HRQ 20LP89

NU-CALGON 4300-38 Jäähdytyshuuhteluliuotinsarja Kirkas

Varastossa
Tuote: AG9HRQ Malli: 4300-38Ristiviite: 20LP89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysjärjestelmän huuhtelusarja
VäriPoista valinta
muotoVesiliuos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei syttyvä: Kyllä
    • Ei myrkyllinen: Kyllä
    • Optimaalinen kiehumispiste: 115 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
NU-CALGON 4300-30 huuhteluainepakkaus | AG9HRP 20LP88 4300-30Poista valintaJäähdytysjärjestelmän huuhtelusarja€143.09
NU-CALGON 61308 A / C-tyhjennysputkisarja, käyttöohje 16 tuumaa | AG9HRU 20LP94 61308MustaIlmastointikansi€99.74
NU-CALGON 4996-0 Jäähdytysöljyanalyysisarja | AG9VUF 22NV62 4996-0-Jäähdytysöljyn analyysisarja€268.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4300-38 Jäähdytyshuuhteluliuotinsarja Kirkas
€352.72 / yksikkö