Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCS201-008LD1NR Aseta kuulalaakerin reikä 1/2 tuumaa | AE7PQM 5ZUJ8

NTN UCS201-008LD1NR Aseta kuulalaakerin poraus 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7PQM Malli: UCS201-008LD1NRRistiviite: 5ZUJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta kuulalaakeri paikalleen
LaakerimateriaaliTeräs
Pora Dia.1 / 2 "
Dynaaminen kuormitettavuus2890 paunaa
Sisällä Dia.1 / 2 "
LukitustyyppiSäätöruuvi
Dia ulkopuolella.47.0mm
Leveys31mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8482990500
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerimateriaaliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusSisällä Dia.LukitustyyppiDia ulkopuolella.LeveysHinta
NTN MUC206-19 Aseta kuulalaakerin reikä 1-3 / 16 tuumaa | AE7NDA 5ZMZ1 MUC206-19Ruostumaton teräs1.187 "3750 paunaa1.187 "Säätöruuvi62.0mm38.1mm€233.45
NTN MUC207-23 Aseta kuulalaakerin reikä 1-7/16 tuumaa | AE7NDD 5ZMZ4 MUC207-23Ruostumaton teräs1.437 "4950 paunaa1.437 "Säätöruuvi72.0mm42.9mm€339.26
NTN MUC208-24 Aseta kuulalaakerin reikä 1-1 / 2 tuumaa | AE7NDE 5ZMZ5 MUC208-24Ruostumaton teräs1.5 "5600 paunaa1.5 "Säätöruuvi80.0mm49.2mm€399.53
NTN UCS202-010LD1NR Aseta kuulalaakerin reikä 5/8 tuumaa | AE7PQN 5ZUJ9 UCS202-010LD1NRTeräs5 / 8 "2890 paunaa5 / 8 "Säätöruuvi47.0mm31mm€54.11
NTN UCS204-012LD1NR Kuulalaakerin reikä 3/4 tuumaa | AE7PQP 5ZUK0 UCS204-012LD1NRTeräs3 / 4 "2890 paunaa3 / 4 "Säätöruuvi47.0mm31mm€58.92
NTN UCS205-014LD1NR Aseta kuulalaakerin reikä 7/8 tuumaa | AE7PQQ 5ZUK1 UCS205-014LD1NRTeräs7 / 8 "3150 paunaa7 / 8 "Säätöruuvi52.0mm34mm€61.35
NTN UCS205-100LD1NR Aseta kuulalaakerin reikä 1 sisään AE7PQR 5ZUK2 UCS205-100LD1NRTeräs1"3150 paunaa1"Säätöruuvi52.0mm34mm€43.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCS201-008LD1NR Aseta kuulalaakerin poraus 1/2 tuumaa
€54.11 / yksikkö