NTN UCPX-2.1/4M asennettu kuulalaakeri 2-1/4 tuuman reikä | AE6HMC 5RYY5

NTN UCPX-2.1/4M asennettu kuulalaakeri 2-1/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE6HMC Malli: UCPX-2.1/4MRistiviite: 5RYY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko5 / 8 "
Pora Dia.2.25 "
VäriMusta
Dynaaminen kuormitettavuus11,800 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali / musta oksidi
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus7-13 / 32 "
Asennuspinta akselin keskelle2.75 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus5.437 "
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys2.75 "
Staattinen kantavuus8,150 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.706
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspinta akselin keskellePultin aukon kokoPultin kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysStaattinen kantavuusPora Dia.Hinta
NTN UCPX-1M asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb1"€127.75
NTN UCPX-1.1/2M Asennettu kuulalaakeri 1-1/2 tuuman reikä | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb1.5 "€181.07
NTN UCPX-1.1 / 4M asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb1.25 "€139.69
NTN UCPX-1.11 / 16M asennettu kuulalaakeri 1-11 / 16 tuuman reikä | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb1-11 / 16 "€197.01
NTN UCPX-1.15/16M Asennettu kuulalaakeri 1-15/16 tuuman reikä | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb1-15 / 16 "€264.35
NTN UCPX-1.3 / 16M asennettu kuulalaakeri 1-3 / 16 tuuman reikä | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb1.187 "€136.07
NTN UCPX-1.3/4M Asennettu kuulalaakeri 1-3/4 tuuman reikä | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb1.75 "€202.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCPX-2.1/4M asennettu kuulalaakeri 2-1/4 tuuman reikä
€304.88 / yksikkö