Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCFL209-111D1 asennettu kuulalaakeri 1-11 / 16 tuuman reikä | AE7PNL 5ZUE1

NTN UCFL209-111D1 asennettu kuulalaakeri 1-11/16 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE7PNL Malli: UCFL209-111D1Ristiviite: 5ZUE1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko1 / 2 "
Pultin koko5 / 8 "
Pora Dia.1-11 / 16 "
VäriVihreä
Mitat A1.5 "
Mitat B1-15 / 16 "
Mitat H7-13 / 32 "
Ulottuvuus J5-53 / 64 "
Mitat L4-1 / 4 "
Mitat N3 / 4 "
Dynaaminen kuormitettavuus7,350 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus5-53 / 64 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2 1 / 16 "
Kokonaispituus7 13 / 32 "
kokonaisleveys4.25 "
Staattinen kantavuus4,590 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HPultin aukon kokoPultin kokoUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
NTN UCFL201-008D1 asennettu kuulalaakeri 1/2 tuuman reikä | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€95.42
NTN UCFL202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€84.35
NTN UCFL204-012D1 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€99.37
NTN UCFL205-014D1 asennettu kuulalaakeri 7/8 tuuman reikä | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€114.54
NTN UCFL205-015D1 asennettu kuulalaakeri 15/16 tuuman reikä | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€101.99
NTN UCFL205-100D1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€102.91
NTN UCFL206-102D1 asennettu kuulalaakeri 1-1 / 8 tuuman reikä | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€135.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCFL209-111D1 asennettu kuulalaakeri 1-11/16 tuuman reikä
€203.20 / yksikkö