Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN SUCT206 -laakeri 30 mm Ss AE6KYE 5TPZ3

NTN SUCT206 Vastaanottolaakeri 30mm Ss

Varastossa
Tuote: AE6KYE Malli: SUCT206Ristiviite: 5TPZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostolaakeri
Laakerityyppipallo
Ikävystyttää30mm
KoteloRuostumaton teräs
LukitustyyppiAseta ruuvi
Temp. alue-4 - +248 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itsekohdistuva (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääHinta
NTN SUCT207 -laakeri 35 mm Ss | AE6KYF 5TPZ4 SUCT20735mm€474.34
NTN SUCT208 -laakeri 40 mm Ss AE6KYG 5TPZ5 SUCT20840mm€568.29
NTN SUCT209 -laakeri 45 mm Ss AE6KYH 5TPZ6 SUCT20945mm€654.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN SUCT206 Vastaanottolaakeri 30mm Ss
€368.38 / yksikkö