Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ND3L-24-20-100P-IP65-A239 Actuator, 24VDC, 112 lb Rated Load, 100 mm Stroke Length, 12.3 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GPH 801VT0

NTN ND3L-24-20-100P-IP65-A239 toimilaite, 24 VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 100 mm iskun pituus, 12.3 mm/s, 25 % käyttöjakso

Varastossa
Tuote: CT4GPH Model: ND3L-24-20-100P-IP65-A239Ristiviite: 801VT0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ND3L-24-20-100P-IP65-A239 toimilaite, 24 VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 100 mm iskun pituus, 12.3 mm/s, 25 % käyttöjakso
€339.94 / yksikkö