Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ND3L-12-5-250-IP65-A357 toimilaite, 12VDC, 33 lb nimelliskuormitus, 250 mm iskunpituus, 36.5 mm/s, 25 % käyttöjakso, vaihde | CT4GPX 801VZ1

NTN ND3L-12-5-250-IP65-A357 toimilaite, 12 VDC, 33 lb nimelliskuormitus, 250 mm iskunpituus, 36.5 mm/s, 25 % käyttöjakso, vaihde

Varastossa
Tuote: CT4GPX Model: ND3L-12-5-250-IP65-A357Ristiviite: 801VZ1
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
€262.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ND3L-12-5-250-IP65-A357 toimilaite, 12 VDC, 33 lb nimelliskuormitus, 250 mm iskunpituus, 36.5 mm/s, 25 % käyttöjakso, vaihde
€262.49 / yksikkö