Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ND3L-12-5-150P-IP65-A289 Actuator, 12VDC, 33 lb Rated Load, 150 mm Stroke Length, 36.5 mm/sec, 25% Duty Cycle, Gear | CT4GNY 801VZ4

NTN ND3L-12-5-150P-IP65-A289 toimilaite, 12VDC, 33 lb nimelliskuormitus, 150 mm iskunpituus, 36.5 mm/s, 25 % käyttöjakso, vaihde

Varastossa
Tuote: CT4GNY Model: ND3L-12-5-150P-IP65-A289Ristiviite: 801VZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ND3L-12-5-150P-IP65-A289 toimilaite, 12VDC, 33 lb nimelliskuormitus, 150 mm iskunpituus, 36.5 mm/s, 25 % käyttöjakso, vaihde
€345.45 / yksikkö