Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ND3L-12-20-50-IP65-A155 toimilaite, 12VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 50 mm iskun pituus, 12.3 mm/s, 25 % käyttöjakso | CT4GNE 801VT1

NTN ND3L-12-20-50-IP65-A155 toimilaite, 12 VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 50 mm iskun pituus, 12.3 mm/s, 25 % käyttöjakso

Varastossa
Tuote: CT4GNE Model: ND3L-12-20-50-IP65-A155Ristiviite: 801VT1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ND3L-12-20-50-IP65-A155 toimilaite, 12 VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 50 mm iskun pituus, 12.3 mm/s, 25 % käyttöjakso
€244.91 / yksikkö