Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN MLE7005CVDUJ74S Kulmakosketinlaakeri 25mm ulkohalkaisija 47mm - 2 kpl pakkaus | AA4XKP 13H448

NTN MLE7005CVDUJ74S Kulmakosketinlaakeri 25mm ulkohalkaisija 47mm - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4XKP Malli: MLE7005CVDUJ74SRistiviite: 13H448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,178.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus7
Pora Dia.25mm
Häkkimateriaalifenoliset
Kosketuskulma (aste)17
Dynaaminen kuormitettavuus12190 N
Voitelurasva
Maks. Kierrosluku35000
Dia ulkopuolella.47mm
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Normaali esikuormitus (N)350
Staattinen kantavuus9000 N
Temp. alue-22 astetta F - +248 astetta
TyyppiTarkkuuskoneen yksirivinen kaksipuolinen
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8482105028
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
NTN 71900CVDUJ74 Kulmikosketinlaakeri 10 mm, ulkohalkaisija 22 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm€686.21
NTN 71901CVDUJ74 Kulmakontaktilaakeri 12 mm, ulkohalkaisija 24 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm€871.03
NTN 71902CVDUJ74 Kulmaliitoslaakeri 15 mm, ulkohalkaisija 28 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm€919.18
NTN 71904CVDUJ74 Kulmakontaktilaakeri 20 mm, ulkohalkaisija 37 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm€952.10
NTN 71905CVDUJ74 Kulmikosketuslaakeri 25 mm, ulkohalkaisija 42 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm€865.02
NTN 71906CVDUJ74 Kulmakontaktilaakeri 30 mm, ulkohalkaisija 47 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm€958.39
NTN 71907CVDUJ74 Kulmikosketuslaakeri 35 mm, ulkohalkaisija 55 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mm18040 N1980055mm17000 N20mm€950.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN MLE7005CVDUJ74S Kulmakosketinlaakeri 25mm ulkohalkaisija 47mm - 2 kpl pakkaus
€1,178.23 / yksikkö