Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN HPC103TPA-radiaalinen kuulalaakeri 1.4350 tuuman leveys | AE2YTV 4ZZD2

NTN HPC103TPA radiaalikuulalaakeri, leveys 1.4350 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2YTV Malli: HPC103TPARistiviite: 4ZZD2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden levylaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiMaatalous
Pora Dia.1.25 "
Kestää suvaitsevaisuutta+/- 0.005 "
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus8,800 lb
Laipan kokoEi sovellettavissa
VoiteluTemprex N2 / Unirex N2
Maks. Kierrosluku470
Dia ulkopuolella.3.543 "
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.0005 "
TiivistemateriaaliNBR
Staattinen kantavuus5,700 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys1.435 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDia. ToleranssiSuojamateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHäkkimateriaaliHinta
NTN CDS209TTR6P säteittäinen kuulalaakeri, nailon 1.6875 tuumaa, leveys | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Ruostetta kestävä metalli4,600 lb1.687 "Nylon€221.09
NTN CDS211TTR23 säteittäinen kuulalaakeri, nailon 2.1250 tuuman leveys | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Ruostetta kestävä metalli6,550 lb2.12 "Nylon€297.36
NTN DC208TT-radiaalinen kuulalaakeri, nailon 1.6875 tuumaa, leveys | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.687 "Nylon€172.73
NTN DC208TT10 säteittäinen kuulalaakeri, nailon 1.6875 tuumaa, leveys | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.687 "Nylon€138.02
NTN DC208TT5 säteittäinen kuulalaakeri 1.4370 tuuman leveys | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Puristettu teräs€94.51
NTN DC208TT6 säteittäinen kuulalaakeri 1.4370 tuuman leveys | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Puristettu teräs€139.28
NTN DC208TT8 Radiaalinen kuulalaakeri 1.4370 tuumaa leveä | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb1.437 "Puristettu teräs€113.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN HPC103TPA radiaalikuulalaakeri, leveys 1.4350 tuumaa
€90.89 / yksikkö