NTN 7416BG Kulmalaakeri 40 astetta 80 mm reikä 200 ulko | AE2YMX 4ZYL8

NTN 7416BG kulmalaakeri 40 astetta 80 mm reikä 200 ulko

Varastossa
Tuote: AE2YMX Malli: 7416BGRistiviite: 4ZYL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,972.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
Pora Dia.80mm
HäkkimateriaaliKoneistettu messinki
Kosketuskulma (aste)40
Dynaaminen kuormitettavuus179263 N
Maks. Kierrosluku2700
Dia ulkopuolella.200mm
Staattinen kantavuus154131 N
Temp. alue-13 - 250 F
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7748
Laivan korkeus (cm)16.95
Laivan pituus (cm)16.95
Laivan leveys (cm)5.65
HS-koodi8482105028
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueABEC-suvaitsevaisuusPora Dia.LeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
NTN 7000CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 10mm ulkohalkaisija 26mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta710mm16mmfenoliset9260 N4940026mm€573.17
NTN 7001CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 12mm ulkohalkaisija 28mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta712mm16mmfenoliset10080 N4420028mm€610.48
NTN 7002CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 15 mm, ulkohalkaisija 32 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta715mm18mmfenoliset11380 N3740032 mm€857.30
NTN 7003CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 17mm ulkohalkaisija 35mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta717mm20mmfenoliset12030 N3380035mm€633.41
NTN 7004CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 20mm ulkohalkaisija 42mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta720mm24mmfenoliset19180 N2860042mm€728.18
NTN 7005CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 25 mm, ulkohalkaisija 47 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta725mm24mmfenoliset21130 N2440047mm€1,160.53
NTN 7006CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 30 mm, ulkohalkaisija 55 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta730mm26mmfenoliset27140 N2080055mm€1,184.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 7416BG kulmalaakeri 40 astetta 80 mm reikä 200 ulko
€1,972.45 / yksikkö