Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 7411BG kulmalaakeri 40 astetta 55 mm reikä 140 ulko | AE2YMR 4ZYL3

NTN 7411BG kulmalaakeri 40 astetta 55 mm reikä 140 ulko

Varastossa
Tuote: AE2YMR Malli: 7411BGRistiviite: 4ZYL3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€589.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
Pora Dia.55mm
HäkkimateriaaliKoneistettu messinki
Kosketuskulma (aste)40
Dynaaminen kuormitettavuus110093 N
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.140mm
Staattinen kantavuus76509 N
Temp. alue-13 - 250 F
Leveys33mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.66
Laivan korkeus (cm)12.06
Laivan pituus (cm)12.06
Laivan leveys (cm)4.02
HS-koodi8482105028
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueABEC-suvaitsevaisuusPora Dia.LeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
NTN 7000CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 10mm ulkohalkaisija 26mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta710mm16mmfenoliset9260 N4940026mm€596.48
NTN 7001CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 12mm ulkohalkaisija 28mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta712mm16mmfenoliset10080 N4420028mm€560.74
NTN 7002CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 15 mm, ulkohalkaisija 32 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta715mm18mmfenoliset11380 N3740032 mm€800.94
NTN 7003CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 17mm ulkohalkaisija 35mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta717mm20mmfenoliset12030 N3380035mm€659.28
NTN 7004CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 20mm ulkohalkaisija 42mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta720mm24mmfenoliset19180 N2860042mm€668.85
NTN 7005CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 25 mm, ulkohalkaisija 47 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta725mm24mmfenoliset21130 N2440047mm€1,071.79
NTN 7006CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 30 mm, ulkohalkaisija 55 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta730mm26mmfenoliset27140 N2080055mm€1,128.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 7411BG kulmalaakeri 40 astetta 55 mm reikä 140 ulko
€589.93 / yksikkö