Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 6309ZZC3/L627 Radiaalikuulalaakeri Puristettu teräs 25mm L | AE9NLG 6L041

NTN 6309ZZC3/L627 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 25 mm W

Varastossa
Tuote: AE9NLG Malli: 6309ZZC3/L627Ristiviite: 6L041

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
LaakerityyppiSuojattu
Pora Dia.45mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus11,900 lb
VoiteluSRI # 2 -rasva
Dia ulkopuolella.100mm
SuojamateriaaliRuostetta kestävä metalli
Staattinen kantavuus7,200 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia. ToleranssiPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaTiivistemateriaaliSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueLeveysHinta
NTN 6205FT150ZZ Radial Ball Bearng -suojattu teräs 12 mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 mikronia25mm+ 0 / -10 mikroniaVitotonTeräs1,800 lb230 astetta 250 astetta F12mm€46.74
NTN 6201HT200ZZ Radial Ball Bearng -suojattu teräs 10mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 mikronia12mm+ 0 / -8 mikroniaVitotonTeräs700 lb300 astetta 400 astetta F10mm€66.35
NTN 6203HT200ZZ Radiaalinen kuulalaakeri Suojattu teräs 12 mm L | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 mikronia17mm+ 0 / -8 mikroniaVitotonTeräs1,100 lb300 astetta 400 astetta F12mm€96.53
NTN 6206HT200ZZ Radial Ball Bearng -suojattu teräs 16 mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 mikronia30mm+ 0 / -10 mikroniaVitotonTeräs2,550 lb300 astetta 400 astetta F16mm€137.42
NTN 6204F604 Radiaalinen kuulalaakeri, suojattu teräs 14 mm L | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 mikronia20mm+ 0 / -10 mikroniaVitotonTeräs-390 astetta 660 astetta F14mm€124.25
NTN 6205F604 Radiaalinen pallo Bearng-suojattu teräs 15 mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 mikronia25mm+ 0 / -10 mikroniaVitotonTeräs-390 astetta 660 astetta F15mm€158.20
NTN 6206F604 Radial Ball Bearng -suojattu teräs 16 mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 mikronia30mm+ 0 / -10 mikroniaVitotonTeräs-390 astetta 660 astetta F16mm€107.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 6309ZZC3/L627 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 25 mm W
€141.47 / yksikkö