Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOVAVISION INC PST1R-46A-180 kartonkinauha polyesteripunainen 1 tuuma x 180 jalkaa | AA7QJH 16G849

NOVAVISION INC PST1R-46A-180 kartonkinauha, polyesteripunainen, 1 tuumaa x 180 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7QJH Malli: PST1R-46A-180Ristiviite: 16G849

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper Evidence Tape
Tartunnan lujuus28.21 oz. / Tuumaa
tarttuvaPysyvä akryyli
Väripunainen
Pituus180ft.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.-65 - 180 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus2000 kg / cm
Paksuus2 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaVäriSuorituskyky Temp.VetolujuusLeveysHinta
NOVAVISION INC PST2R-61A-180 Pahvinauha polyesteripunainen 2 tuumaa x 180 jalkaa | AA7QJE 16G846 PST2R-61A-180Pysyvä akryylipunainen-65 - 180 astetta F2000 kg / cm2"€65.48
NOVAVISION INC PST2B-61A-180 Pahvinauha polyesterisininen 2 tuumaa x 180 jalkaa | AA7QJF 16G847 PST2B-61A-180Pysyvä akryylisininen-65 - 180 astetta F2000 kg / cm2"€61.79
NOVAVISION INC PST2G-61A-180 kartonkinauha polyesterivihreä 2 tuumaa x 180 jalkaa | AA7QJG 16G848 PST2G-61A-180Pysyvä akryyliVihreä-65 - 180 astetta F2000 kg / cm2"€68.07
NOVAVISION INC PVT1R-100D-250 peukalointinauha polyesteri punainen 1 tuuman leveys | AH8KDG 38UZ37 PVT1R-100D-250Akryyli-200-astetta F20 paunaa / tuumaa-€53.34
NOVAVISION INC PVT2R-217D-180 Peukalointinauha Polyesteri Punainen 2 tuumaa Leveys | AH8KDH 38UZ38 PVT2R-217D-180Akryyli-200-astetta F20 paunaa / tuumaa-€74.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAVISION INC PST1R-46A-180 kartonkinauha, polyesteripunainen, 1 tuumaa x 180 jalkaa
€46.36 / yksikkö