Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHC6-6F -kytkimen runko 3 / 8-18-messinki | AF6WAP 20LF28

SNAP-TITE BVHC6-6F-liittimen runko 3/8-18 runko messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6WAP Malli: BVHC6-6FRistiviite: 20LF28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus72 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2250 PSI
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliTiivistetyyppiHinta
SNAP-TITE BVEAC6-6F -liitinrunko 3 / 8-18-messinki | AF6VZQ 20LF06 BVEAC6-6FFNPT7.2 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€224.29
SNAP-TITE BVEAC6-6M -kytkimen runko 3 / 8-18 runko messinki | AF6VZR 20LF07 BVEAC6-6MMNPT27 gpm1500 psi-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€151.34
SNAP-TITE BVHC6-6FV -liitinrunko 3 / 8-18-messinki | AF6WAQ 20LF29 BVHC6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 - 375 astetta FVitotonVitoton€69.52
SNAP-TITE BVHC6-6M -liitinrunko 3 / 8-18-messinki | AF6WAR 20LF30 BVHC6-6MMNPT35 gpm2250 PSI-40 - 200 astetta FhyväBuna N.€64.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHC6-6F-liittimen runko 3/8-18 runko messinkiä
€62.20 / yksikkö