NOVAFLEX 6507NB-150X100 -panimoletku 250 psi 100 jalkaa 2 tuuman ulkoinen | AH9WAF 45EE74

NOVAFLEX 6507NB-150X100 panimoletku 250 psi 100 jalkaa 2 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH9WAF Malli: 6507NB-150X100Ristiviite: 45EE74

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,038.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA, USDA, 3-A
SovellusmenetelmäMärkä
Taivuta säde5"
Väripunainen
PeiteaineEPDM
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus100ft.
Max. Paine250 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.2"
VahvistaminenMonikerroksinen Poly-johto kierukalla
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 astetta F - 240 astetta F
PutkimateriaaliValkoinen klooributyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: irtotavarana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
NOVAFLEX 6507NB-100X100 -panimoletku 250 psi 100 jalkaa 1.5 tuuman ulkohalkaisija | AH9WAD 45EE72 6507NB-100X1004"1"100ft.1.5 "€5,350.37
NOVAFLEX 6507NB-150X50 panimoletku 250 psi 50 jalkaa 2 tuuman ulkohalkaisija | AH9WAE 45EE73 6507NB-150X505"1.5 "50ft.2"€3,359.87
NOVAFLEX 6507NB-200X100 panimoletku 250 psi 100 jalkaa 2.9 tuuman ulkoinen | AH9WAG 45EE75 6507NB-200X1007"2"100ft.2-57 / 64 "€8,009.69
NOVAFLEX 6507NB-300X50 panimoletku 250 psi 50 jalkaa 3.98 tuuman ulkohalkaisija | AH9WAH 45EE76 6507NB-300X5018 "3"50ft.3-63 / 64 "€6,711.67
NOVAFLEX 6507NB-300X100 panimoletku 250 psi 100 jalkaa 4.79 tuuman ulkohalkaisija | AH9WAJ 45EE77 6507NB-300X10018 "3"100ft.4-51 / 64 "€11,824.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-150X100 panimoletku 250 psi 100 jalkaa 2 tuuman ulkohalkaisija
€6,038.77 / yksikkö