NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Ruokaletku harmaa 20 jalkaa 4.69 tuuman ulkohalkaisija 100 psi | AH9VDM 44ZG37

NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Ruokaletku harmaa 20 jalkaa 4.69 tuumaa ulkohalkaisija 100 psi

Varastossa
Tuote: AH9VDM Malli: 6201WG-64-20-CERistiviite: 44ZG37

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,844.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA
SovellusmenetelmäKuivaa
VäriHarmaa
KytkentämateriaaliRuostumaton teräs
PeiteaineSBR
LaitteetNokka ja Groove
Sisällä Dia.4"
Pituus20ft.
Max. Paine100 psi
Dia ulkopuolella.4-11 / 16 "
VahvistaminenPolyesterirengasvaijerin ja staattisen langan kerrokset
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0 astetta F - 160 astetta F
PutkimateriaaliValkoinen luonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)104.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: Yhdistetty kokoonpano

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NOVAFLEX 6201WG-64-10 Ruokaletku Harmaa 10 jalkaa 4.69 tuuman ulkohalkaisija 100 psi | AH9VDH 44ZG29 6201WG-64-1010ft.€1,812.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Ruokaletku harmaa 20 jalkaa 4.69 tuumaa ulkohalkaisija 100 psi
€2,844.84 / yksikkö