NOTRAX 976S0312BY väsymyksenestojuoksija 3 x 12 jalkaa musta ja keltainen | AE4PWZ 5MDE3

NOTRAX 976S0312BY Anti-fatigue Runner 3 x 12 jalkaa musta keltaisella

Varastossa
Tuote: AE4PWZ Malli: 976S0312BYRistiviite: 5MDE3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€710.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus12ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus3 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 976S0035BL Väsymättömyysmatto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PWW 5MDE0 976S0035BLMustaVäsymysmatto5ft.3ft.€292.95
NOTRAX 976S0035BY Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta, keltainen | AE4PWX 5MDE1 976S0035BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.3ft.€306.30
NOTRAX 976S0312BL väsymyksenesto 3 x 12 jalkaa musta kumi | AE4PWY 5MDE2 976S0312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€713.74
NOTRAX 976R3675BL väsymyksenesto 3 x 75 jalkaa musta kumi | AE4PXA 5MDE4 976R3675BLMustaVäsymystä estävä juoksija75ft.3ft.€3,883.58
NOTRAX 976R3675BY väsymystä estävä juoksija 3 x 75 jalkaa, musta, keltainen | AE4PXB 5MDE5 976R3675BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.3ft.€4,256.40
NOTRAX 976R4875BY väsymystä estävä juoksija 4 x 75 jalkaa, musta, keltainen | AE4PXC 5MDE7 976R4875BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.4ft.€5,406.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 976S0312BY Anti-fatigue Runner 3 x 12 jalkaa musta keltaisella
€710.36 / yksikkö