NOTRAX 974S0312BLRS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AF6DZH 9YEY4

NOTRAX 974S0312BLRS Väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AF6DZH Malli: 974S0312BLRSRistiviite: 9YEY4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus12ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliKumi
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1"
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 974R0024BLRS väsymystä estävä juoksija 2 jalkaa x 75 jalkaa musta | AF6DWP 9Y891 974R0024BLRSVäsymystä estävä juoksija75ft.2ft.€2,959.44
NOTRAX 974S0035BLRS Väsymisvastusmatto 3 x 5 jalkaa Musta kumi | AF6DWV 9Y975 974S0035BLRSVäsymysmatto5ft.3ft.€318.65
NOTRAX 974S0023BLRS Anti-väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AF6EBF 9YHK3 974S0023BLRSVäsymysmatto3ft.2ft.€135.87
NOTRAX 974S0046BLRS Väsymisvastusmatto 4 x 6 jalkaa Musta kumi | AF6ECH 9YK76 974S0046BLRSVäsymysmatto6"4ft.€479.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 974S0312BLRS Väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta
€715.54 / yksikkö