Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 951S1222BL Industrial Matting, musta, 55 cm x 30 cm Koko | AC2CPH 2HNW1

NOTRAX 951S1222BL Teollisuusmatto, musta, 55 cm x 30 cm koko

Varastossa
Tuote: AC2CPH Malli: 951S1222BLRistiviite: 2HNW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
taustaKumi
VäriMusta
reunatSquared
Pituus22 "
MateriaaliNitriili / PVC-sienisekoitus
Koko55 cm x 30 cm
Paksuus1"
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOTRAX 951S0815BL Teollisuusmatto, musta, 20 cm x 38 cm Koko | CF4JPN 951S0815BL€22.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 951S1222BL Teollisuusmatto, musta, 55 cm x 30 cm koko
€69.60 / yksikkö