NOTRAX 830C0048BL75 Kytkentämatto, musta aallotettu 48 tuuman X75 jalat | AB8JWA 25PR36

NOTRAX 830C0048BL75 Vaihteistomatto musta aallotettu 48 tuumaa X75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8JWA Malli: 830C0048BL75Ristiviite: 25PR36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,238.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepöydän matto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliTyyppi II aallotettu, PVC
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 4 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.25
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käytä jännitettä (17,000 - 30,000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 830C0024BL75 Kytkentämatto, musta aallotettu 24 tuuman X75 jalkaa AB8JVY 25PR33 830c0024bl75Musta75ft.Tyyppi II aallotettu, PVC2ft.€1,582.69
NOTRAX 830C0036BY75 Kytkentämatto, musta / keltainen aallotettu 36 tuuman X75 jalkaa AB8JVZ 25PR35 830C0036BY75Musta ja keltainen reunus75ft.Tyyppi II aallotettu, PVC3ft.€2,428.18
NOTRAX 830C0036-12 Kytkentämatto Musta aallotettu 3x12 jalkaa AE6HWC 5T434 830C0036-12Musta12ft.Kumi3ft.€324.45
NOTRAX 830C0036-75 Kytkentämatto Musta aallotettu 3x75 jalkaa | AE6HWD 5T435 830C0036-75Musta75ft.Kumi3ft.€2,244.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 830C0048BL75 Vaihteistomatto musta aallotettu 48 tuumaa X75 jalkaa
€3,238.38 / yksikkö