NOTRAX 830C0036-12 Kytkentämatto Musta aallotettu 3x12 jalkaa AE6HWC 5T434

NOTRAX 830C0036-12 Vaihteistomatto musta aallotettu 3x12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE6HWC Malli: 830C0036-12Ristiviite: 5T434

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdepöydän matto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus12ft.
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliKumi
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käytä jännitettä (17,000 VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 830C0024BL75 Kytkentämatto, musta aallotettu 24 tuuman X75 jalkaa AB8JVY 25PR33 830c0024bl75Musta75ft.Tyyppi II aallotettu, PVC2ft.€1,582.69
NOTRAX 830C0036BY75 Kytkentämatto, musta / keltainen aallotettu 36 tuuman X75 jalkaa AB8JVZ 25PR35 830C0036BY75Musta ja keltainen reunus75ft.Tyyppi II aallotettu, PVC3ft.€2,428.18
NOTRAX 830C0048BL75 Kytkentämatto, musta aallotettu 48 tuuman X75 jalat | AB8JWA 25PR36 830c0048bl75Musta75ft.Tyyppi II aallotettu, PVC4ft.€3,238.38
NOTRAX 830C0036-75 Kytkentämatto Musta aallotettu 3x75 jalkaa | AE6HWD 5T435 830C0036-75Musta75ft.Kumi3ft.€2,244.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 830C0036-12 Vaihteistomatto musta aallotettu 3x12 jalkaa
€324.45 / yksikkö