NOTRAX 735C0036GY105 Lattiakisko harmaa 3 jalkaa x 105 jalkaa | AH2DPP 25PR07

NOTRAX 735C0036GY105 Floor Runner harmaa 3 jalkaa x 105 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2DPP Malli: 735C0036GY105Ristiviite: 25PR07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,310.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKerros juoksija
TaustamateriaaliVinyyli
VäriHarmaa
reunatSquared
Pituus105ft.
Maton pintakuvioRib-hammas
Paksuus1 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.2456
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLeveysHinta
NOTRAX 735C0024BL105 liukastumaton lattiamatto musta 2 x 105 jalkaa | AB8JVU 25PR02 735c0024bl105MustaLiukastumisenesto lattiamatto2ft.€911.36
NOTRAX 735C0048BL105 liukastumattomat lattiamatot, mustat 4 x 105 jalkaa | AB8JVV 25PR08 735c0048bl105MustaLiukastumisenesto lattiamatto4ft.€1,613.66
NOTRAX 735C0036BL105 Lattiapelti musta 3 jalkaa x 105 jalkaa | AH2DPN 25PR05 735c0036bl105MustaKerros juoksija3ft.€1,310.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 735C0036GY105 Floor Runner harmaa 3 jalkaa x 105 jalkaa
€1,310.84 / yksikkö