Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 612S0023BU väsymysmatto, 3 x 2 jalkaa | CD3FQF 53AD61

NOTRAX 612S0023BU Antifatigue -matto, 3 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD3FQF Malli: 612S0023BURistiviite: 53AD61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaalipolyuretaani
Jarrunestettä kestäväEi
Värisininen
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTasoita
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPintamateriaaliPaksuusLeveysreunateräHinta
NOTRAX 778S0034CY Väsymystä estävä matto 3 x 4 jalkaa kirsikkapuu Pvc AE9VLE 6MRT9 778S0034CYPVCPVC-sieniKirsikkapuuVinyyli3 / 4 "3ft.viistettyVäsymysmatto€327.89
NOTRAX 778S0035CY Väsymystä estävä matto 3 x 5 jalkaa kirsikkapuu Pvc AE9VLF 6MRU0 778S0035CYPVCPVC-sieniKirsikkapuuVinyyli3 / 4 "3ft.viistettyVäsymysmatto€409.50
NOTRAX 778S0034OK Anti-väsymysmatto 3 x 4 jalkaa tammi puu PVC AE9VLH 6MRU2 778S0034OKPVCPVC-sieniTammeaVinyyli3 / 4 "3ft.viistettyVäsymysmatto€327.89
NOTRAX 778S0035OK Anti-väsymysmatto 3 x 5 jalkaa tammi puu PVC AE9VLJ 6MRU3 778S0035OKPVCPVC-sieniTammeaVinyyli3 / 4 "3ft.viistettyVäsymysmatto€409.50
NOTRAX 557S0033BL Väsymättömät matot 3 x 3 jalkaa, musta kumi | AE9VLL 6MRU5 557S0033BLKumiKumiMustaKumi3 / 4 "3ft.lukituksestaVäsymysmatto€136.41
NOTRAX 485S0023BL Antifatigue matto, 3 ft x 2 ft | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Suljetun solun nitriilivaahtoMustaVinyyli9 / 16 "2ft.viistettyVäsymysmatto€119.66
NOTRAX 485S0023YB Väsymysmatto, 3 jalkaa x 2 jalkaa | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Suljetun solun nitriilivaahtoMusta ja keltainen reunusVinyyli9 / 16 "2ft.viistettyVäsymysmatto€122.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 612S0023BU Antifatigue -matto, 3 x 2 jalkaa
€38.98 / yksikkö