NOTRAX 545E3631BL Väsymättömyysmatto 3 jalkaa x 31 tuuman musta kumi | AD2VAP 3UM39

NOTRAX 545E3631BL väsymistä estävä matto 3 jalkaa x 31 tuumaa musta kumi

Varastossa
Tuote: AD2VAP Malli: 545E3631BLRistiviite: 3UM39

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
YhteensopivaDiamond Flex-Lok (TM) kiinteä
reunat(3) viistetty, (1) lukituspää
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus31 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallireunatLeveysHinta
NOTRAX 545M3631BL väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 31 tuuman musta kumi | AD2VAQ 3UM40 545M3631BLlukituksesta3ft.€74.46
NOTRAX 545S3631BL väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 31 tuuman musta kumi | AD2VAR 3UM41 545S3631BLviistetty3ft.€75.44
NOTRAX 545M2831BL väsymystä estävä matto 28 tuumaa x 31 tuumaa musta kumi | AE6ZCM 5W778 545M2831BLlukituksesta28 "€62.54
NOTRAX 545E2831BL Väsymättömyysmatto 28 tuumaa x 31 tuumaa musta kumi | AE6ZCN 5W779 545E2831BL(3) viistetty, (1) lukituspää28 "€72.50
NOTRAX 545S2831BL väsymystä estävä matto 28 tuumaa x 31 tuumaa musta kumi | AE6ZCP 5W780 545S2831BLviistetty28 "€61.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 545E3631BL väsymistä estävä matto 3 jalkaa x 31 tuumaa musta kumi
€76.60 / yksikkö