Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON R-WHS-8UYSB: n jäykkä levypyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHR 1VHN6

HAMILTON R-WHS-8UYSB jäykkä levypyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VHR Malli: R-WHS-8UYSBRistiviite: 1VHN6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Ydinvärisininen
Ydinmateriaalipolyuretaani
durometer80 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
KehysmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-UYSB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritRuostumattomasta teräksestä valmistettu kaksinkertainen suojapallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.628
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliYdinväriHinta
HAMILTON R-WHS-4UYSB jäykkä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-420-UYSB-1/2sininen4"polyuretaanisininen€280.85
HAMILTON R-WHS-4SB jäykkä lautaspyörä 850 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300-999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-420-SB-1/2Hopea4"Tyyppi 303 ruostumaton teräsHopea€455.15
HAMILTON R-WHS-6SB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000-2999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-620-SB-1/2Hopea6"Tyyppi 303 ruostumaton teräsHopea€663.19
HAMILTON R-WHS-8SB jäykkä lautaspyörä 1600 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000-2999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-820-SB-1/2Hopea8"Tyyppi 304 ruostumaton teräsHopea€1,090.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-WHS-8UYSB jäykkä levypyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija
€337.33 / yksikkö