NOTRAX 420S0034BL Väsymättömät kuivatusmatot, musta 3 x 4 jalkaa | AD2ULZ 3UFA1

NOTRAX 420S0034BL Väsymystä estävä viemäröintimatto musta 3 x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2ULZ Malli: 420S0034BLRistiviite: 3UFA1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.7.5
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus4ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioura-
MateriaaliPVC
Viemäröintireikien muotoEllipsi
Viemäreikien koko1.875 "L x 0.500" W
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus7 / 16 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 420S0034BL Väsymystä estävä viemäröintimatto musta 3 x 4 jalkaa
€166.79 / yksikkö