Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 417S0026BY Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 6 jalkaa musta, keltainen | AF3XXW 8EU22

NOTRAX 417S0026BY Väsymystä estävä matto 2 jalkaa x 6 jalkaa musta keltaisella

Varastossa
Tuote: AF3XXW Malli: 417S0026BYRistiviite: 8EU22

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetRepäisysuojattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioBubble Top
MateriaaliPVC-sieni
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 417S0023BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2WKB 3VFP7 417S0023BLSuljetun solun vinyylivaahtoMustaVäsymysmatto3ft.Bubble Top2ft.€49.48
NOTRAX 417S0035BL Väsymättömät matot 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2WKC 3VFP9 417S0035BLSuljetun solun vinyylivaahtoMustaVäsymysmatto5ft.Bubble Top3ft.€113.01
NOTRAX 417S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2WKD 3VFR2 417S0312BLSuljetun solun vinyylivaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.Bubble Top3ft.€251.32
NOTRAX 417S0312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AF2BWC 6PY96 417S0312BYVinyyliMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.Bubble Top3ft.€289.01
NOTRAX 417R0036BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 60 jalkaa musta | AF4DXA 8TKV0 417R0036BLSuljetun solun vinyylivaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija60ft.Bubble Top3ft.€1,300.43
NOTRAX 417S0026BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 6 jalkaa musta | AG7GNV 8EU21 417S0026BLSieniMustaVäsymysmatto6"Bubble Top2ft.€106.85
NOTRAX 417S0034BY väsymysmatto musta keltainen reunus 3 jalkaa x 4 jalkaa | AJ2KQD 9GYW7 417S0034BYSuljetun solun vinyylivaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto4ft.Kupla3ft.€103.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 417S0026BY Väsymystä estävä matto 2 jalkaa x 6 jalkaa musta keltaisella
€95.85 / yksikkö