NOTRAX 417S0035BL Väsymättömät matot 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2WKC 3VFP9

NOTRAX 417S0035BL Anti-fatigue matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD2WKC Malli: 417S0035BLRistiviite: 3VFP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioBubble Top
MateriaaliPVC-sieni
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5575
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 417S0023BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2WKB 3VFP7 417S0023BLSuljetun solun vinyylivaahtoMustaVäsymysmatto3ft.Bubble Top2ft.€49.48
NOTRAX 417S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2WKD 3VFR2 417S0312BLSuljetun solun vinyylivaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.Bubble Top3ft.€251.32
NOTRAX 417S0312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AF2BWC 6PY96 417S0312BYVinyyliMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.Bubble Top3ft.€289.01
NOTRAX 417S0026BY Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 6 jalkaa musta, keltainen | AF3XXW 8EU22 417S0026BYSieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto6"Bubble Top2ft.€95.85
NOTRAX 417R0036BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 60 jalkaa musta | AF4DXA 8TKV0 417R0036BLSuljetun solun vinyylivaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija60ft.Bubble Top3ft.€1,300.43
NOTRAX 417S0026BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 6 jalkaa musta | AG7GNV 8EU21 417S0026BLSieniMustaVäsymysmatto6"Bubble Top2ft.€106.85
NOTRAX 417S0034BY väsymysmatto musta keltainen reunus 3 jalkaa x 4 jalkaa | AJ2KQD 9GYW7 417S0034BYSuljetun solun vinyylivaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto4ft.Kupla3ft.€103.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 417S0035BL Anti-fatigue matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta
€113.01 / yksikkö