Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 415S0026BL Väsymysmatto musta 6 x 2 jalkaa Pebble | AF8FCC 25PJ41

NOTRAX 415S0026BL Väsymistä estävä matto musta 6 x 2 jalkaa kivi

Varastossa
Tuote: AF8FCC Malli: 415S0026BLRistiviite: 25PJ41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviokivi
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 415R0036BL Anti-väsymysmatto musta 60 x 3ft Pebble | AB8JVL 25PJ37 415R0036BLMustaVäsymystä estävä juoksija60ft.kiviVinyyli3ft.€1,092.62
NOTRAX 415R0048BY Anti-väsymysmatto musta / y 60 x 4ft Pebble | AB8JVM 25PJ39 415R0048BYMusta / keltainenVäsymystä estävä juoksija60ft.kiviVinyyli4ft.€1,249.11
NOTRAX 415S0312BL Väsymättömät matot, musta 12 x 3 jalkaa pikkukivi | AB8JVN 25PJ48 415S0312BLMustaVäsymysmatto12ft.kiviVinyyli3ft.€194.91
NOTRAX 415S0023BY Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta, keltainen | AE6ZCB 5W712 415S0023BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.Kohokuvioitu kiviPVC-sieni2ft.€41.72
NOTRAX 415S0035BY Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta, keltainen | AE6ZCC 5W713 415S0035BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.Kohokuvioitu kiviPVC-sieni3ft.€108.45
NOTRAX 415S0312BY väsymyksenestojuoksija 3 x 12 jalkaa musta ja keltainen | AE6ZCD 5W714 415S0312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.Kohokuvioitu kiviPVC-sieni3ft.€194.91
NOTRAX 415R0036BY väsymystä estävä juoksija 3 x 60 jalkaa musta, keltainen | AE7KWX 5Z275 415R0036BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija60ft.Kohokuvioitu kiviPVC-sieni3ft.€1,218.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 415S0026BL Väsymistä estävä matto musta 6 x 2 jalkaa kivi
€74.22 / yksikkö