NOTRAX 410R0336BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m Koko | AF4JDB 8XZP4

NOTRAX 410R0336BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m koko

Varastossa
Tuote: AF4JDB Malli: 410R0336BYRistiviite: 8XZP4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€782.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviojoustin
MateriaaliPVC suljettu kennosieni
Koko91 cm x 18.3 m
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoLeveysHinta
NOTRAX 410S0335BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 150 cm Koko | AD2RUQ 3TRR9 410S0335BYMusta ja keltainen reunus5ft.-3ft.€76.74
NOTRAX 410S0323BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 60 cm x 91 cm Koko | AD2UKT 3UET9 410S0323BYMusta ja keltainen reunus3ft.-2ft.€33.17
NOTRAX 410S0323BL Kuivan alueen matto, musta, 60 cm x 91 cm Koko | AD7BTD 4DE12 410S0323BLMusta3ft.-2ft.€33.17
NOTRAX 410S0335BL Kuivan alueen matto, musta, 91 cm x 150 cm Koko | AD7BTF 4DE14 410S0335BLMusta5ft.-3ft.€76.74
NOTRAX 410R0336GY Kuivan alueen matto, harmaa, 91 cm x 18.3 m Koko | AD8PVH 4LNH5 410R0336GYHarmaa60ft.-3ft.€782.00
NOTRAX 410R0348BL Dry Area Matto, musta, 122 cm x 18.3 m Koko | AE3TLC 5FX44 410R0348BLMusta60ft.-4ft.€1,180.55
NOTRAX 410R0336BL Dry Area Matto, musta, 91 cm x 18.3 m Koko | AE7KVM 5Z056 410R0336BLMusta60ft.-3ft.€782.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 410R0336BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m koko
€782.00 / yksikkö