NOTRAX 137S0412BL Kokolattiamatto Charcoal 4 x 12 jalkaa AF2BVW 6PY90

NOTRAX 137S0412BL Carpeted Runner Charcoal 4 x 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2BVW Malli: 137S0412BLRistiviite: 6PY90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus12ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukkapaalu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi5703308030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
NOTRAX 137S0312BL Kokolattiamatto Charcoal 3 x 12 jalkaa AF2BVY 6PY92 137S0312BLPuuhiili3ft.€389.75
NOTRAX 137S0412GY Kokolattiamatto harmaa 4 x 12 jalkaa AF4JPU 8YCZ6 137S0412GYHarmaa4ft.€473.52
NOTRAX 137S0312GY Mattojuoksu harmaa 3 x 12 jalkaa AF4PEA 9E369 137S0312GYHarmaa3ft.€389.75
NOTRAX 137S0612GY Mattojuoksu harmaa 6 x 12 jalkaa AF4YKV 9PXU7 137S0612GYHarmaa6ft.€702.08
Tarjouspyyntö
NOTRAX 137S0612BL Kokolattiamatto Musta 6 x 12 jalkaa AF6CWM 9WYR8 137S0612BLMusta6ft.€702.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 137S0412BL Carpeted Runner Charcoal 4 x 12 jalkaa
€473.52 / yksikkö