NOTRAX 136S0034CH Entry Matt Nibbed Charcoal 3 Feet x 4 Feet | AF8FKD 25PP86

NOTRAX 136S0034CH Entry matto terällä hiilellä 3 jalkaa x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF8FKD Malli: 136S0034CHRistiviite: 25PP86

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus4ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioNibbed-silmukka
Maton kudontaNeulan lävistin
MateriaaliNeulalla rei'itetty polypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6315
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi5703300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 136S0048CH Syöttömatto Nibbed Charcoal 4 Feet x 8 Feet | AF8FKJ 25PP95 136S0048CHKokolattiamatto8ft.4ft.€224.14
NOTRAX 136S0310CH Entry Matti Nibbed Charcoal 3 Feet x 10 Feet | AF8FKK 25PP97 136S0310CHKokolattiamatto10ft.3ft.€215.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 136S0034CH Entry matto terällä hiilellä 3 jalkaa x 4 jalkaa
€91.09 / yksikkö