NOTRAX 136S0310CH Entry Matti Nibbed Charcoal 3 Feet x 10 Feet | AF8FKK 25PP97

NOTRAX 136S0310CH Entry matto terällä hiilellä 3 jalkaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF8FKK Malli: 136S0310CHRistiviite: 25PP97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus10ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioNibbed-silmukka
Maton kudontaNeulan lävistin
MateriaaliNeulalla rei'itetty polypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)97.03
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi5703300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 136S0034CH Entry Matt Nibbed Charcoal 3 Feet x 4 Feet | AF8FKD 25PP86 136S0034CHKokolattiamatto4ft.3ft.€91.09
NOTRAX 136S0048CH Syöttömatto Nibbed Charcoal 4 Feet x 8 Feet | AF8FKJ 25PP95 136S0048CHKokolattiamatto8ft.4ft.€224.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 136S0310CH Entry matto terällä hiilellä 3 jalkaa x 10 jalkaa
€215.17 / yksikkö