NOTRAX 132C0072CH60 kokolattiamattojuoksuhiili 6 x 60 jalkaa AD3NMU 40K298

NOTRAX 132C0072CH60 kokolattiamatto, 6 x 60 jalkaa

Tuote: AD3NMU Malli: 132C0072CH60Ristiviite: 40K298
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,148.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukkapaalu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi5703300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 132S0023CH Kokolattiamatto Tummanharmaa 2 x 3 jalkaa AD2UMJ 3UFD1 132S0023CHTumman harmaaKokolattiamatto3ft.2ft.€70.89
NOTRAX 132S0034CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto tummanharmaa 3 x 4 jalkaa AD2UMP 3UFD9 132S0034CHTumman harmaaKokolattiamatto4ft.3ft.€137.75
NOTRAX 132S0035GN Kokolattiamatto Hunter Green 3 x 5 jalkaa | AD2UMQ 3UFE5 132S0035GNHunter GreenKokolattiamatto5ft.3ft.€148.62
NOTRAX 132S0036BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 6 jalkaa | AD2UMR 3UFE8 132S0036BRRuskeaKokolattiamatto6"3ft.€190.00
NOTRAX 132S0036CH Kokolattiamatto Tummanharmaa 3 x 6 jalkaa AD2UMT 3UFF6 132S0036CHTumman harmaaKokolattiamatto6"3ft.€190.00
NOTRAX 132S0046GN Kokolattiamatto Hunter Vihreä 4 x 6 jalkaa | AD2UMU 3UFG1 132S0046GNHunter GreenKokolattiamatto6"4ft.€235.88
NOTRAX 132S0048CH matolla juoksuputki harmaa 4 x 8 jalkaa | AD2UMV 3UFG9 132S0048CHHarmaaKokolattiamatto8ft.4ft.€322.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 132C0072CH60 kokolattiamatto, 6 x 60 jalkaa
€3,148.27 / yksikkö