NOTRAX 125S0035BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 5 jalkaa AE9VLR 6MRV0

NOTRAX 125S0035BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9VLR Malli: 125S0035BRRistiviite: 6MRV0

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioDiamond
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliKuitu
PintamateriaaliNylon
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)97.28
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 125S0035CH kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 5 jalkaa | AE9VLQ 6MRU9 125S0035CHPuuhiiliKokolattiamatto5ft.3ft.€140.37
NOTRAX 125S0310CH kokolattiamatto, 3 x 10 jalkaa AE9VLT 6MRV1 125S0310CHPuuhiiliKokolattiamatto10ft.3ft.€400.86
NOTRAX 125S0046CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 4 x 6 jalkaa AE9VLU 6MRV3 125S0046CHPuuhiiliKokolattiamatto6"4ft.€292.43
NOTRAX 125S0046BR Kokolattiamatto Ruskea 4 x 6 jalkaa AE9VLV 6MRV4 125S0046BRRuskeaKokolattiamatto6"4ft.€266.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 125S0035BR Kokolattiamatto ruskea 3 x 5 jalkaa
€181.92 / yksikkö