NOTRAX 118S0410AB Mattojuoksija ruskea 4 x 10 jalkaa | AF6CFC 9WJ73

NOTRAX 118S0410AB Matto Runner Ruskea 4 x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6CFC Malli: 118S0410ABRistiviite: 9WJ73

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus10ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetMurskauskestävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHihamerkki
Maton kudontaNeulan lävistin
Materiaalilanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
NOTRAX 118S0048CH Kokolattiamatto Charcoal 4 x 8 jalkaa AC9KEY 3H397 118S0048CHPuuhiili8ft.4ft.€353.80
NOTRAX 118S0410CH kokolattiamattojuoksuhiili 4 x 10 jalkaa AD2RYD 3TTX7 118S0410CHPuuhiili10ft.4ft.€378.09
NOTRAX 118S0310CH kokolattiamatto-hiili 3 x 10 jalkaa AE3TKV 5FX31 118S0310CHPuuhiili10ft.3ft.€357.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 118S0410AB Matto Runner Ruskea 4 x 10 jalkaa
€378.09 / yksikkö