NOTRAX 118S0310CH kokolattiamatto-hiili 3 x 10 jalkaa AE3TKV 5FX31

NOTRAX 118S0310CH matto Runner Charcoal 3 x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3TKV Malli: 118S0310CHRistiviite: 5FX31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus10ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetMurskauskestävä
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHihamerkki
Maton kudontaNeulan lävistin
Materiaalilanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi5703308030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
NOTRAX 118S0048CH Kokolattiamatto Charcoal 4 x 8 jalkaa AC9KEY 3H397 118S0048CHPuuhiili8ft.4ft.€353.80
NOTRAX 118S0410CH kokolattiamattojuoksuhiili 4 x 10 jalkaa AD2RYD 3TTX7 118S0410CHPuuhiili10ft.4ft.€378.09
NOTRAX 118S0410AB Mattojuoksija ruskea 4 x 10 jalkaa | AF6CFC 9WJ73 118S0410ABRuskea10ft.4ft.€378.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 118S0310CH matto Runner Charcoal 3 x 10 jalkaa
€357.00 / yksikkö